カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(17)
  • BELDEN(2)
  • DEUTSCH(1)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • KEYSTONE[制御機器](1)
  • KINGS(2)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • MULTICOMP(2)
  • Rosenberger(3)
  • RS PRO(5)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • Telegartner(16)
  • エスコ(1)
  • カナレ電気(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 多治見無線電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58c」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ ケーブルマウント 銀 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ ケーブルマウント 銀

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG141 A/U, RG58 C/U動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銀TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードはんだジャック. 50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックで、PTFE誘電体銀めっき黄銅ボディ、銀めっき黄銅コンタクト、及びはんだ / 圧着同軸終端を備えています。この50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックは、RG-58 C/U、RG-188 A/U、RG-316/U、及びURM95同軸ケーブルでの使用に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337552-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337552-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG303/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478419-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478419-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11表面処理(本体)銀RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
  • TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337416-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337416-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
  • TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1478075-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1478075-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル
  • Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG214/U, RG9 B/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω Nシリーズ銀めっきRF同軸圧着ジャック. 六角圧着同軸ケーブル終端、銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、及び銀めっきコンタクトを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ストレート圧着ジャックです。これらのNシリーズRF同軸圧着プラグは、以下のRF同軸ケーブルタイプに使用できます。 品番 ; 511-9991 511-9991 - PSF 1/4M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67、KX4 品番 ; 394-1645 394-1645 - RG-9 B/U、RG-214/U、URM 91、KX13、KX24 品番 ; 472-9890 472-9890 - RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15 品番 ; 394-1623 394-1623 - PSF 1/4、RG8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4RoHS指令(10物質対応)対応