カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- ホンダ(115)
- 三菱電機(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- MAXZEN(4)
- TRUSCO(3)
- LINKMAN(3)
- Fluke Networks(3)
- HAMACO(2)
- 淡路技建(2)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 北陽電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

TE200B47RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE200B22RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE200B470RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 1セット 200個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5484アズワン品番65-7506-61
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,22Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷直径(Φmm)40シリーズTE定格電力(W)200抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,470Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷直径(Φmm)40シリーズTE定格電力(W)200抵抗(Ω)470許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,10Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷直径(Φmm)40シリーズTE定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,47Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷直径(Φmm)40シリーズTE定格電力(W)200抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ,200W,220Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 200Wシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 40mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ200W. TE Connectivityの巻線型抵抗器のTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたTEシリーズ巻線型抵抗器は、200 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応