カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- レイ・アウト(134)
- REX(レックス)[自動車用品](31)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- リンナイ(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- SIEMENS(8)
- エスコ(7)
- omron(オムロン)(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- サンワサプライ(5)
- CKD(5)
- ブロードウォッチ(5)
- audio-technica(5)
- Schutzinger(5)
- TRUSCO(4)
- 大阪魂(4)
- Maritime Progress(4)
- 安田(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「rt-a」の検索結果
特価

TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659~税込¥725~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 5V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレーソケット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 72 極, 9 列 垂直 2102735-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様バックプレーンコネクタのタイプ = 高速 オス/メス = メス 極数 = 72 カラム数 = 8 行数 = 9 接続方向 = 垂直 ハウジング材質 = LCP ピッチ = 1.8mm 実装タイプ = 基板実装 表面処理:コンタクト = 金めっき,スズ 定格電流 = 1.5A 結線方法 = はんだ シリーズ = MULTIGIG RT 2-R 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)6
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 機器、産業用制御長さ = 18.2mm奥行き = 10.2mm高さ = 14.7mm寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm寿命 = 100000回(電気的)、10000000回(機械的)UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNO取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:360 Ωアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm最低動作温度:-40℃UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式プリント基板取付奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフ接点構成1a端子形状PCBコイル抵抗(Ω)360動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホール