カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • オリエンタルモーター(1)
  • NWB(日本ワイパブレード)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rw4g」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥79,980税込¥87,978
    1リール(3m)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 3m材質 = ビトン架橋フッ素エラストマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = Nハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RW-200VG95343 Part 5 Type E、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/13、BS4G-198 Part 3 12A. RW-200-E、薬品耐性、高温(2:1). 架橋フッ素エラストマー製プレミアム単層熱収縮チューブ 衝撃と磨耗に対する高い耐性 高温下でもさまざまな燃料、潤滑剤、酸、溶剤に対する耐性を保持 低温でもひび割れることなくしなやかRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ビトン架橋フッ素エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ビトン架橋フッ素エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(10m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RW-175UL224 VW-1、VG95343 Part 5 Type F、BS 3G 198 Part 4、SAE AMS-DTL-23053/8、VDE0341/Pt 9005. RW-175、高温、黒. RW-175の代表的な用途は、高温、機械的なストレス、磨耗に対する保護、ストレインリリーフ、薬品に対する耐性の提供です。. UL VW-1準拠の高い難燃性 最小収縮温度: 155 ℃ 動作温度: -55 → +175 ℃ 1.2 m単位で販売 磨耗、切除、薬品、溶剤に対する優れた耐性 丈夫で薄い半硬質絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応