カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • 粧美堂(50)
  • リオン(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 未来工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • CKD(2)
  • パイロット(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ミヤコ(1)
  • ニチアス(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • サクラテック(1)
  • KSフィルター(1)
  • AMPHENOL(1)
  • ABB(1)
  • EATON(イートン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-pv4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光発電用コネクタ メス 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    太陽光発電用コネクタ メス 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    549,800税込604,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    SOLARLOK Pv4-S コネクタは、SOLARLOK Pv4 コネクタのアップグレードです。SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に
    仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●ケーブルCSA:4mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:圧着●施錠:プラス●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:SOLARLOK PV4-Sアズワン品番65-7212-54
  • 太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    64,980税込71,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SOLARLOK Pv4-S コネクタは、ソーラーアレイを確実かつ安全に接続できるようにテストされています。このコネクタでは、業界標準の圧着工具が使用されています。この工具はすぐに入手でき、現在の取り付け方法で使用できます。防水保護を実現 低接触抵抗により、電力損失を最小限に抑えます 用途 ソーラーパネル インバータ マイクロインバータ DC オプティ
    仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-Sアズワン品番65-7224-82
  • 太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    太陽光発電用コネクタ メス オス 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,498税込7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ツールを開きます●オス/メス:メス, オス●シリーズ:SOLARLOK PV4-Sアズワン品番65-7224-90
  • TE Connectivity 1971903-1 太陽光発電用コネクタ オープン工具 メス, オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 1971903-1 太陽光発電用コネクタ オープン工具 メス, オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプオープン工具シリーズSOLARLOK PV4-SRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス, オス
  • TE Connectivity 太陽光発電用コネクタ オス 2270024-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 太陽光発電用コネクタ オス 2270024-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス ケーブルCSA = 4mm2 実装タイプ = ケーブル取り付け 結線方法 = 圧着 施錠 = マイナス プラグ/ソケット = プラグ 動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = SOLARLOK PV4-S長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)18質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
u-pvc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • u-pvc