カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Kawasaki(5)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- Optibelt(11)
- OREC(オーレック)(3)
- RS PRO(8)
- TOEX(LIXIL)(3)
- VISHAY(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- スバル(20)
- ノーブランド(7)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(8)
- リオン(3)
- 三木プーリ(147)
- 古川紙工(9)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る

はんだスリーブ スリーブ長さ 29.3mm 透明
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381個7日以内出荷防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用仕様●最大ケーブル径:4.8mm●スリーブ長さ:29.3mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0707アズワン品番65-7383-92
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29.3mm, 透明
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419税込¥4611個欠品中最大ケーブル径 = 4.8mm。スリーブ長さ = 29.3mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29.3mm, 透明
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個8日以内出荷材質ポリオレフィン色透明定格電圧2.5 mV耐電圧(kV)1スリーブ長(mm)29.3最大ケーブル径(Φmm)4.8最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら