カテゴリ
- 制御機器(15)
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(3)
- シュナイダーエレクトリック(385)
- NOJIMA ENGINEERING(105)
- メディアカバーマーケット(33)
- PanzerGlass(29)
- iFace(29)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- 岡崎精工(22)
- MOXA(22)
- CKD(18)
- StarTech.com(17)
- サンワサプライ(15)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(15)
- 住友電工ハードメタル(14)
- OSG(オーエスジー)(11)
- TRUSCO(11)
- TORRAS(11)
- ハウステック(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「sct」の検索結果
特価

EIS CONTACT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781箱(250個)翌々日出荷仕様量 = 250シリーズ = TMS-SCE長さ = 50.8mm耐久性のある = 摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤MIL-1-23053/5 Class 1、UL認定224、CSA認定マーク耐久性、MIL-M-81531、MIL-STD202F. 高性能(MIL規格 - TMS-SCE). 高性能、熱収縮式の識別マーカースリーブを使用すれば、スリーブ両面に簡単に印刷可能で、大量の情報を簡単に読むことができます。 このケーブルマーカーは、高性能の要件を求めるメーカーの配線マーキングニーズを満たすように設計されています。. 特長と利点:. 3:1熱収縮ポリオレフィンスリーブ 難燃性 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤、軍用燃料及びオイルに対する耐久性 絶縁及びストレインリリーフを提供 印刷は永久的 最小回復温度は+120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
025 12POS CAP ASSY H SELECTIVE-TIN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281セット(10個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SCSIコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質(コンタクト)リン酸銅
TE Connectivity 5749193-2 SCSIコネクタバックシェル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様長さ = 49.91mm幅 = 12.19mmSCSI D-Subコネクタ用のスプリングラッチを装備したAMPLIMITE .050シリーズIIIシールドバックシェルキット. AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドSCSI (50極及び68極) D-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製スプリングラッチ(2個)、ステンレススチール製2-56ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 このAMPLIMITE .050シリーズIII D-Subバックシェルキットは、ストレートタイプの接続口2つと、角度付きタイプの接続口1つを用意しており、様々なケーブル径に対応します。 (詳細については、メーカーWebサイトのテーブルとデータシートをご覧ください。)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 20 A, 40 A シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 25.7mm 幅 = 51.2mm 深さ = 31.3mm 動作温度 Max = +140℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)68
TE Connectivity Screw CHAMPシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781袋(50個)7日以内出荷仕様タイプ:Screwスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:10.79mm素材:鋼ヘッドスクリュー:マイナス併用可能製品:CHAMP D-Subコネクタ仕上げ:亜鉛シリーズ:CHAMPCHAMPコネクタ用のねじタイプハードウェアアクセサリ. ケーブル-パネル、ケーブル-ケーブル用途に最適なCHAMPコネクタ用のキャプティブ式なべ頭ねじです。 ; 739-0925 739-0925 : ヘッド下の長さ19 mm、ねじ長6.35 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。ボード-ボード用途にも最適です。 ; 739-0937 739-0937 : ヘッド下の長さ10.8 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 739-0934 739-0934 : ヘッド下の長さ8.9 mm、ねじ長2.79 mmのキャプティブ式なべ頭ねじ4-40 UNCです。 ; 823-6866 823-6866 : 8.6 mmスタンドオフ、M3.5メス、4-40 UNCオス付属のCHAMPスタッド(メトリック)です。 ; 823-6888 823-6888 : スプリングラッチバックシェル用のCHAMP 0.8 mmシリーズラッチポストです。 ; 823-6878 823-6878 : 六角ヘッド4-40 UNC、キャプティブ式なべ頭4-40 UNC付属のCHAMPねじロックハードウェアキットです。 ; 823-6872 823-6872 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.2 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長6.5 mm、スタンドオフ長8.6 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。 ; 823-6881 823-6881 : M3.5メス、4-40 UNCオス、直径4.7 mmスタンドオフが付属し、ヘッド長4.9 mm、スタンドオフ長8.5 mmのCHAMPメトリックスタンドオフハードウェアキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SCSIコネクタバックシェル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズIIIシールドバックシェルキット(ジャックスクリュー付). AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドD-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製2-56オスねじ(2個)、小ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 50極バックシェルキットは最大外径10.16 mmのケーブルに対応 68極バックシェルキットは最大外径13.97 mmのケーブルに対応 100極バックシェルキットは最大外径12.70 mmのケーブルに対応長さ(mm)84.46幅(mm)15.11寸法(mm)84.46×15.11×43.05シリーズAmplimite.05深さ(mm)43.05材質(ハウジング)亜鉛コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105ボディ向きストレート併用可能製品AMPLIMITEサブミニチュアDコネクタ
TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801袋(250個)7日以内出荷仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, CM-SCE-1/4-4H-9, ケーブルマーカアクセサリー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥27,980税込¥30,7781箱(250個)7日以内出荷仕様固定方法 = タイ 最小ケーブル径 = 5.08mm 最大ケーブル径 = 12.5mm 色 = 白 長さ = 50.8mm 幅 = 6.4 mm 量 = 250 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 磨耗、火炎、液体、潤滑剤、機械的損傷 使用温度範囲 = -55 → +135 ℃タイオンケーブルマーカーCM-SCEシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカーです。商業、軍事、及び航空宇宙の環境における大量のケーブル、パイプ、及び配線束の識別に使用します。 このマーカーは、終端処理後にケーブルタイで取り付けることができます。. 特長と利点:. 難燃性 溶剤、作動油、摩耗、及び潤滑剤に対する耐性 取り付けや交換が簡単 改造や修理に最適 標準のケーブルタイで結束 優れた印刷性能長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)145質量(g)322RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, ケーブルマーカー TMS-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥41,980税込¥46,1781箱(250個)7日以内出荷材質ポリオレフィン長さ(mm)50.8使用温度範囲(℃)-55→+135固定方法熱収縮チューブ耐久性(耐久性のある)摩耗、火炎、ガソリン/燃料、オイル、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+135最小ケーブル径(Φmm)0.9最大ケーブル径(Φmm)1.9
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷幅(mm)25.7色黒高さ(mm)31.3タイプハウジング取付方式インライン取り付けシリーズHDSCS深さ(mm)67.2行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TP
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥23,980~税込¥26,378~1箱(250個)7日以内出荷
TE Connectivity, ケーブルマーカー ZHD-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥88,980税込¥97,8781リール(250個)7日以内出荷
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 3極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = タブハウジング オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 20A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 19mm 幅 = 27.6mm 深さ = 47.1mm 動作温度 Min = -40℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)76
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 4極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = タブハウジングオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 40Aシリーズ = HDSCS色 = グレーIP保護等級 = IP67, IP6K9K高さ = 27mm幅 = 27.6mm深さ = 47.1mmハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)76
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 16極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様極数 = 16 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 20 A, 40 A 実装タイプ = インライン取り付け シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 27mm 幅 = 52.6mm 深さ = 47.1mm 動作温度 Min = -40℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)28質量(g)57
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980~税込¥28,578~1箱(250個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト USCARシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ HX-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥78,980税込¥86,8781箱(250個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 取り付けスライド 取り付けクリップ HDSCSシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けクリップ併用可能製品:HDSCSコネクタシリーズ:HDSCSTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷仕様TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 : 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 : 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 : 756-1183 756-1183 及び : 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 : 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。シリーズHDSCSRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバックシェル併用可能製品HDSCSコネクタ