カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- SHIMANO(シマノ)(8)
- ATHENA(アテナ)(2)
- キングジム(1)
- タンガロイ(1)
- ニッサチェイン(1)
- 日本精器(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KYO-EI(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SBS(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)7日以内出荷
金属酸化物 抵抗器 0.5W 12Ω ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性仕様●抵抗:12Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-51