制御機器 (14) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 3-1478978-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 12,980税込 ¥ 14,278
1セット(30個)
7日以内出荷
サイズ スタンダード インピーダンス 50Ω 材質(コンタクト) 真鍮 動作周波数(GHz) 0 to 6 表面処理(本体) 金 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ バルクヘッド なし 実装タイプ PCBマウント 同軸タイプ SMAコネクタ 表面処理(コンタクト) 金 接続方向 ライトアングル
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794618-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ Micro MATE-N-LOKピッチ 3.0mm極数 8行数 2接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 5.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity mm Micro MATE-N-LOCKヘッダ. mmピッチ、UL94V-0等級の黒色又は天然色ハウジングのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダです。ヘッダハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ヘッダをかん合相手のケーブルコネクタのヘッダに固定するポジティブロックタブを備えています。スルーホールMicro MATE-N-LOKヘッダは、基板への確実な接続を実現するボードロック又ははんだテール保持機能を備えています。SMTバージョンは金属製の押さえクリップを備えています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダは、IRリフロー処理に対応していて、垂直及びライトアングル構成を用意しています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番2029104-x及び2029030-xを参照)。
. 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ケーブルコネクタへの確実な接続を実現するポジティブロックタブ 基板保持機能. 用途.
これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。
TE Connectivity 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 86,980税込 ¥ 95,678
1セット(900個)
5日以内出荷
極数 4行数 2ピッチ 1.27mmタイプ メス-オンボード実装タイプ 表面実装接続方向 ストレート結線方法 はんだ定格電流 1.5A定格電圧 230 Vシリーズ Micro-MaTchコンタクト材質 青銅TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。
. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途.
これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478908-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
インピーダンス 50Ω 適合ケーブル RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト) 真鍮 動作周波数(GHz) 0 to 18 表面処理(本体) 金 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 クランプ バルクヘッド なし 実装タイプ ケーブルマウント 同軸タイプ SMAコネクタ 表面処理(コンタクト) 銅の上にニッケルの上に金 接続方向 ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478916-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
インピーダンス 50Ω 適合ケーブル RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト) 真鍮 動作周波数(GHz) 0 to 12.4 表面処理(本体) 金 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 圧着 バルクヘッド なし 実装タイプ ケーブルマウント 同軸タイプ SMAコネクタ 表面処理(コンタクト) 銅の上にニッケルの上に金 接続方向 ストレート
プラグ式I/Oコネクタ 1セット 480個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1セット(480個)
7日以内出荷
SFP+ では、Small Form-Factor Pluggable ( SFP )相互接続の使用を最大 10 Gb/s まで拡張できますこのシステムは、SFF ( Small Form-Factor )仕様 SFF-8431 のパフォーマンス要件を満たし、8G ファイバチャネルおよび 10G イーサネットアプリケーションをサポートします。SFP+ 製品ファミリには、ケージ、コネクタ、銅ケーブルアセンブリが含まれます。Tyco Electronics では、SFP+ トランシーバとリンクする LC 光コ
仕様 ●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●定格電圧:120 V●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:SFP28●コード番号:189-5770 アズワン品番 65-7722-23
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478908-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
インピーダンス 50Ω 適合ケーブル RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト) 真鍮 動作周波数(GHz) 0 to 18 表面処理(本体) 金 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 クランプ オス・メス オス バルクヘッド なし 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 銅の上にニッケルの上に金 接続方向 ストレート
RFコネクタ ジャック 基板取付 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●コード番号:226-5992 アズワン品番 65-7605-22