TE Connectivity DIMMソケット,260極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様オス/メス = メス接続方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)極数 = 260ピッチ = 0.5mm実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチックSDRAMタイプ = SOラッチ = あり列の間隔 = 8.2mm最大接触抵抗 = 50.0mΩ定格電流 = 500.0mAシリーズ番号 = 2309407長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)8質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応