カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • ショーボンド(23)
  • XANAX(ザナックス)(18)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](8)
  • PGYTECH(4)
  • 日野自動車(2)
  • TRUSCO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • サイエンス(1)
  • BUTTERFLY(1)
  • ヴィラブランカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sutorabu」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ。TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1062アズワン品番65-7814-36
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075アズワン品番65-7843-96
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72