制御機器 (39) 電気材料 (11) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SMDレジスタ 10000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番 65-7024-02
SMDレジスタ 10000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番 65-7024-12
SMDレジスタ 10000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番 65-7024-81
SMDレジスタ 100000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:100000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番 65-7022-26
スペードコネクタ 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 35,980税込 ¥ 39,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:136-1689 アズワン品番 65-7666-65
スペードコネクタ 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 86,980税込 ¥ 95,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子。FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886、; 719-7221 719-7221、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
仕様 ●タイプ:アダプタ●オス/メス:メス to オス●タブ幅:6.35mm●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3559 アズワン品番 65-7668-12
スペードコネクタ 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 67,980税込 ¥ 74,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子。FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886、; 719-7221 719-7221、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
仕様 ●タイプ:アダプタ●オス/メス:メス to オス●タブ幅:6.35mm●結線方法:圧着●コード番号:190-3679 アズワン品番 65-7659-89
スペードコネクタ 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子。FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。特長と利点:。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能。用途。このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様 ●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブ幅:6.35mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3663 アズワン品番 65-7720-09
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3697 アズワン品番 65-7768-94
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性。用途。FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:2.79 x 0.5mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:24AWG●結線方法:圧着●シリーズ:FASTON .110●コード番号:190-3121 アズワン品番 65-7764-26
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子。FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 110 レセプタクル端子の背面のテーパー状の壁により、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:2.79 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:14mm●コード番号:190-3596 アズワン品番 65-7717-65
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3685 アズワン品番 65-7767-39
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3975 アズワン品番 65-7771-92
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性。用途。FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.4mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●全長:14mm●コード番号:190-3155 アズワン品番 65-7769-63 適合電線範囲 AWG(#) 26~22
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子。FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3602 アズワン品番 65-7772-36
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性。用途。FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .110●コード番号:190-3111 アズワン品番 65-7731-80
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:4.75 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:24AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .187●コード番号:190-3143 アズワン品番 65-7769-41
スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 389,800税込 ¥ 428,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子。FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付け
仕様 ●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3687 アズワン品番 65-7659-08
スペードコネクタ 1袋 11000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(11000個)
7日以内出荷
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様 ●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3631 アズワン品番 65-7652-04
基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 1,098,000税込 ¥ 1,207,800
1袋(10000個)
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様 ●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947 アズワン品番 65-7677-55
同軸コネクタ ジャック 表面実装 UMCCコネクタ 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box
仕様 ●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357 アズワン品番 65-7776-69
SMDレジスタ 100Ω 4320 5W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7131-69
SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7037-10
SMDレジスタ 1.5Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7036-44
SMDレジスタ 100mΩ 2512 6432M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
RLP73シリーズSMDハイパワー。TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大2 W @ 70℃ 抵抗値: 最小
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RLP73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7093-58
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 97,980税込 ¥ 107,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7048-62
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 93,980税込 ¥ 103,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7081-46
SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 94,980税込 ¥ 104,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7082-68
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 3,898税込 ¥ 4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器。サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7091-75
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.25W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 7,798税込 ¥ 8,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
TE Connectivity CRG1206 SMD抵抗器。サイズの割に高出力のTE Connectivity CRG1206シリーズの厚膜抵抗器は、産業用途や一般用途に最適です。CRG1206シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal F
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7088-67
SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 89,980税込 ¥ 98,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7042-49
SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 96,980税込 ¥ 106,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6918-62
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.33W 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@70℃)を発揮します。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様 ●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7086-84
SMDレジスタ 10kΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 18,980税込 ¥ 20,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-6955-05
SMDレジスタ 12000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W アズワン品番 65-7027-08