WTB CONN RCPT 4POS 1列 6.35MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))13日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-66
WTB CONN ヘッダ 4POS 1列 3.81MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))13日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Dynamic D-3100S シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-29
BTB CONN RCPT 10POS 2列 1.25MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))16日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔1.25mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:Fine ピッチ シリーズ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1390-61
WTB CONN ヘッダ 4POS 2列 4.2MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))16日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔4.2mm 列数:2 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1355-52
WTB CONN ヘッダ 24POS 2列 3MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))16日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:Micro MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1389-61
WTB CONN ヘッダ 9POS 3列 6.35MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))16日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔6.35mm 列数:3 コンタクト数:9 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズアズワン品番65-1355-95