カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- シグマ光機(77)
- 千代田通商(15)
- brembo(15)
- ParkerTAIYO(12)
- FKD(フクダ精工)(3)
- カシオ計算機(2)
- テグテックジャパン(2)
- アゼアス(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 三桂製作所(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「te-10-20」の検索結果
特価

TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQパッケージ/ケース = 成形許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 20mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 10m PE / PET, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998税込¥7,6981袋(10m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 20mmシュリンク径 = 10mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = PE / PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = HFT5000熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841個当日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 2.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm最高動作温度 = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45プラグ TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ端子 圧着端子 メス 250シリーズ 圧着 1セット 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681セット(100個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8718アズワン品番65-7580-83
コネクタ端子 圧着端子 メス 250シリーズ 圧着 1セット 1500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥38,980税込¥42,8781セット(1500個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブ仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ポジティブロック 250 シリーズハウジングです●シリーズ:250●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:16AWG●コード番号:205-8717アズワン品番65-7580-82
スペードコネクタ 1袋 6000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801袋(6000個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●コード番号:190-3622アズワン品番65-7718-45
スペードコネクタ 1袋 6000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801袋(6000個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●コード番号:190-3986アズワン品番65-7762-80
コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 1袋 6000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,7801袋(6000個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:190-3983アズワン品番65-7654-37
コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1袋 1500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥71,980税込¥79,1781袋(1500個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●コード番号:190-3618アズワン品番65-7762-74適合電線範囲 AWG(#)20~15
コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1袋 6000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥209,800税込¥230,7801袋(6000個)7日以内出荷。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:190-3984アズワン品番65-7654-38
スペードコネクタ 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781袋(500個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●全長:22.9mm●コード番号:190-3620アズワン品番65-7728-32
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk II シリーズ, 18AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮シュラウドは別売: 黒< 388-3246') 388-3246/、ナチュラル< 388-3252') 388-3252/、赤< 388-3268') 388-3268/. TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 250シリーズ. MK II 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 10AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781箱(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 13mm最小ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = 6mmコンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 31mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
TE Connectivity 160773-4 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381袋(100個)7日以内出荷タイプ = レセプタクル。シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 22.9mm。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1袋(25個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Positive Lock .250 Mk Iシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,298税込¥9,1281袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジングシリーズ:Positive Lock .250 Mk I最小ワイヤサイズmm2:3mm2端子方法:圧着最小ワイヤサイズAWG:12AWG最大ワイヤサイズAWG:10AWGTE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子 XCTシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)7日以内出荷シリーズXCT
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M5 XCTシリーズ, 10AWG to 10AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = 5mmコンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 31mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウRoHS指令(10物質対応)対応