圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG全長 = 17mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ハウジング, 16極 オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様コンタクト数 = 16プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様シリーズ = FASTIN-FASTON .187絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 17AWG最大ワイヤサイズAWG = 13AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 15mmTE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTIN FASTON 187レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ハウジング, 3極 メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃ケーブル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3ケーブル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みコンタクトを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ハウジング, 16極 オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 28極 レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 28プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オス接合型 = ネジボディ向き = ストレートレセプタクルシリーズ2. これらのTE Connectivity製のシリーズ3丸型プラスチックコネクタレセプタクルは、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプ向けに複数のコンタクト配列を用意している、これらのコネクタには、インライン(無料)又はパネル取り付け型も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸形コネクタ, 9極 メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17ボディ向き = ストレート動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Micro Power QuadlockシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro Power Quadlockシステムハウジングシリーズ = Micro Power Quadlock最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 錫合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivityマイクロパワークワッドロックコンタクト. マイクロパワークワッドロックコネクタ用の圧着レセプタクルコンタクトです。 このメスマイクロパワークワッドロックコンタクトはスズめっき仕上げで、確実な保持を提供するロックランスを備えています。17 → 13 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 17AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 17AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm長さ = 15mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応