カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • タンガロイ(3)
  • KSフィルター(3)
  • ホンダ(1)
  • ユニオンツール(1)
  • 宮島化学工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カーメイト(1)
  • XP POWER(1)
  • 関谷理化(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-404」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
接点構成 = 3PST。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。スイッチの位置の数 = 4。コンタクトの数 = 3。定格電圧 = 20V ac/dc。深さ = 11.94mm。幅 = 11.94mm。寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -20℃。ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm
RoHS指令(10物質対応)対応