カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • メディアカバーマーケット(4)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • ホンダ(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • カーメイト(1)
  • TOKIO(藤沢工業)(1)
  • KEMET(1)
  • VISHAY(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ダイアモンドヘッド(1)
  • モートーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te156」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
  • TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319税込351
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.96シリーズMTA-156定格電圧(V)600 ac端子種別IDC定格電流(A)7行数1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105ボディ向きライトアングル
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 6極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 6極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    729税込802
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1最高使用温度(℃)105端子IDCコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 2極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 2極, 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    269税込296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス
  • TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-156シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-156シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    149税込164
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス SL-156 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス SL-156

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = SL-156コネクタハウジングシリーズ = SL-156最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 光沢スズ最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 3mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity SL-156シリーズ圧着コンタクト. SL-156シリーズコネクタハウジング用の圧着コンタクト製品については、代表品番< 660-5932') 660-5932/を参照してください。 圧着工具については、品番< 782-6294') 782-6294/を参照してください。 抜き取り工具については、品番< 782-9142') 782-9142/を参照してください。 品番< 719-6631') 719-6631/は大型絶縁材径(LID)ハウジングのみに使用でき、異なる圧着工具が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着工具 SL-156コネクタコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ 58614-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具 SL-156コネクタコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ 58614-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    タイプ圧着工具シリーズPro-Crimper III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品SL-156コネクタコンタクト
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス SL-156 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス SL-156

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = SL-156コネクタハウジングシリーズ = SL-156最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity SL-156シリーズ圧着コンタクト. SL-156シリーズコネクタハウジング用の圧着コンタクト製品については、代表品番< 660-5932') 660-5932/を参照してください。 圧着工具については、品番< 782-6294') 782-6294/を参照してください。 抜き取り工具については、品番< 782-9142') 782-9142/を参照してください。 品番< 719-6631') 719-6631/は大型絶縁材径(LID)ハウジングのみに使用でき、異なる圧着工具が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity AMP MTA  ダスト MTA-156シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity AMP MTA ダスト MTA-156シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    259税込285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様カバータイプ:ダスト併用可能製品:MTA-156シリーズ色:白シリーズ番号:640551TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー. 終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm SL-156 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm SL-156

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    549税込604
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 23.7mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm SL-156 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm SL-156

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.74mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm SL-156 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm SL-156

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319税込351
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 11.81mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm SL-156 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm SL-156

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    269税込296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 3.96mm SL-156 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 3.96mm SL-156

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    879税込967
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 39.57mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-770476-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-770476-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シリーズSL-156適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)リン青銅AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SL-156コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640706-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640706-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シリーズSL-156適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SL-156コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640707-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640707-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズSL-156適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SL-156コネクタハウジング表面処理(コンタクト)光沢スズAWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640252-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-640252-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    シリーズSL-156適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)真鍮AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SL-156コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3表面処理(コンタクト)光沢スズAWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm MTA-156シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm MTA-156シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = MTA-156ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 7ATE Connectivity 3.96 mm MTA-156フリクションロック付き基板ヘッダ. MTA-156シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-156 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-156ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-156ヘッダを用意しています。. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構. 用途. これらのMTA-156基板ヘッダは、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    24,980税込27,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数2シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640599-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640599-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数2シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640429-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640429-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数4シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 3極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640427-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 3極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640427-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299税込329
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数3シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640440-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640440-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    10,980税込12,078
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数2シリーズMTA-156定格電圧250.0 V ac定格電流(A)5材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 7極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 7極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    極数 = 7。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640428-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640428-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数2シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    63,980税込70,378
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数2シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640428-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640428-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    極数 = 6。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-8

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数8シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    67税込74
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96極数4シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • 基板コネクタアクセサリ 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板コネクタアクセサリ 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
    仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5822アズワン品番65-7775-88
  • 基板コネクタアクセサリ 1袋 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板コネクタアクセサリ 1袋 2000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    38,980税込42,878
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
    仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5814アズワン品番65-7778-89
  • 基板コネクタアクセサリ 1袋 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板コネクタアクセサリ 1袋 2000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    47,980税込52,778
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
    仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5808アズワン品番65-7775-67
  • リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ メス 4極 1列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ メス 4極 1列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。
    仕様●コンタクト数:4●行数:1●ジェンダー:メス●ピッチ:3.96mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:7A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●最低使用温度:-55℃●最高使用温度:+105℃●定格電圧:600 V ac●コンタクト材質:銅合金●コード番号:535-5535アズワン品番65-7789-71
  • 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-15
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:11.81mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-7229アズワン品番65-7645-23
  • 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    95,980税込105,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロ
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:SL .156コンタクト●長さ:39.57mm●幅:16.76mm●コード番号:189-5982アズワン品番65-7777-85