カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- KOA(2)
- KSフィルター(2)
- MIWA(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イハラサイエンス(1)
- エスコ(1)
- カーメイト(1)
- テグテックジャパン(2)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- モートーン(2)
- 阪上製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 160Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 160Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥229~税込¥252~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 3列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 3ピッチ = 5mmジェンダー = オスシリーズ = Metrimate併用可能製品 = AMP Multimateコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.86mm深さ = 27.15mmハウジング材質 = サーモプラスチックTE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番< 160-0932') 160-0932/を参照)とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 2列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)26.01幅(mm)17.86取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)33.02材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品AMP Multimateコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 36極 9列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)27.84ピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)27.15材質(ハウジング)サーモプラスチック行数9コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)33.02材質(ハウジング)サーモプラスチック行数3コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 18極 6列 5mm Metrimateシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398~税込¥5,938~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタレセプタクルハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 : 160-0932 160-0932 を確認)とともに使用長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5シリーズMetrimate深さ(mm)33.02材質(ハウジング)サーモプラスチック行数6コンタクト数18RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ
TE Connectivity 温度センサ IC,
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応