カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- 内田洋行(7)
- ホンダ(4)
- DEUTSCH(3)
- テグテックジャパン(2)
- Frameworks(フレームワークス)(2)
- アズワン(1)
- マルヤス電業(1)
- 渡辺電機工業(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「te311」の検索結果
特価

TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥24,980税込¥27,4781セット(100m)7日以内出荷厚さ(mm)【断熱壁】0.165色【外被】青長さ(m)100シリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG23素線径(mm)0.127導体構成(本/mm)19/0.127断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅ケーブルタイプ過酷な環境最大動作温度(℃)200
TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781セット(100m)7日以内出荷色【外被】白長さ(m)100規格UL リストシリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG23素線径(mm)0.13シールド非シールド導体構成(本/mm)19/0.13断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅最小動作温度(℃)-55