カテゴリ
- 制御機器(336)
- 電気材料(41)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- CHINO(チノー)(10)
- NEC三菱(12)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- アイリスオーヤマ(7)
- アテイン(15)
- アルファ(9)
- アルファ[販促](20)
- エスコ(8)
- シグマ光機(35)
- ニッサン(76)
- ホンダ(234)
- メディアカバーマーケット(57)
- 仙台銘板(9)
- 千代田通商(31)
- 東海キャスター(9)
- 東芝(50)
- 麻場(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(302)

TE Connectivity 基板ソケット 8 極 ストレート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = モジュラプラグ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vコンタクト材質 = 銅合金ミニI/Oプラグキット. コンパクトな省スペース設計が採用され、ラッチ付き電線対基板I/Oインターフェイスを備えた産業用ミニI/Oプラグコネクタです。ミニI/Oプラグコネクタは、コンタクトインターフェイスに2つの接点を備えていて、振動が多い環境で優れた電気的信頼性を実現します。ラッチ機能は、最大98 Nの力に対しても確実にかん合を保持し、偶発的な引き抜きを防止します。これらの産業用ミニI/Oコネクタのハウジングは、誤かん合防止用の極性を備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース基板実装設計 コンタクトインターフェイスに2つの接点 ラッチによる確実なかん合接続 誤かん合を防止する極性化. 用途. これらの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、RJ45の代わりとして一般的に使用され、さまざまな産業用途に適しています。用途には、工業用制御、モーションコントロール、PLC、ロボットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着カバー 8極, ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(100個)4日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス RJ45
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381袋(10個)3日以内出荷仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 15.2mm深さ = 18.5mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8P8C極 Cat3 ストレート PCBマウント メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個3日以内出荷仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 16.77mm幅 = 18.17mm深さ = 16.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 794772-8 コネクタシール インターフェイスシール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷タイプインターフェイスシールシリーズMini-Universal MATE-N-LOKRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ M8シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)100色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8規格RoHS対応シリーズMicro-MaTchシールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)250色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8シリーズMicro-MaTch使用温度範囲-40 → +105 ° Cシールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥97,980税込¥107,7781袋(200個)7日以内出荷長さ(mm)100色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8規格RoHS対応シリーズMicro-MaTchRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタAジェンダーオス
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381個7日以内出荷長さ(mm)150.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8シリーズMicro-MaTch使用温度範囲-40 → +105 ° CAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタAジェンダーオス
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥87,980税込¥96,7781袋(200個)7日以内出荷長さ(mm)250色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27規格RoHS対応シリーズMicro-MaTchRoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラットコネクタBジェンダーオス
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979税込¥1,0771個7日以内出荷長さ(mm)70.5色【外被】グレー極数8規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みコネクタ1Micro-MaTch IDCコネクタ2Micro-MaTch IDC
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)150色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数8規格RoHS対応シリーズMicro-MaTchシールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity リボンケーブル, 8芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個7日以内出荷長さ(mm)200.5ピッチ(mm)【線間】1.27極数8シリーズMicro-MaTch使用温度範囲-40 → +105 ° C定格電圧100 VAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス RJ45
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 16.5mm深さ = 19.1mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 640456-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥539税込¥5931袋(10個)3日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数8シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 5-160506-8 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,798税込¥4,1781袋(100個)7日以内出荷全長(mm)20.2サイズ【タブ】5.142タイプレセプタクルシリーズFASTON .250適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】15.5AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 1-160304-8 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,798税込¥6,3781袋(100個)7日以内出荷全長(mm)20.2サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズFASTON .250適合電線(mm2)【最大】2.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】17AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 3.81mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081個当日出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 28.17mm幅 = 12.23mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロンD-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149税込¥1641個当日出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity DINソケット 8極 メス スルーホール実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,898税込¥9,7881セット(19個)7日以内出荷タイプシールド極数8定格電圧30 V ac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金℃RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュア実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 176275-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(10個)3日以内出荷長さ(mm)16.98幅(mm)14.35ピッチ(mm)3.96極数8シリーズAMP Universal Power材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 1列 1-1123722-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179税込¥1971袋(5個)3日以内出荷長さ(mm)31.62幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数8シリーズEconomy Power材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity ストレインリリーフ 643077-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129税込¥1421個7日以内出荷シリーズMTA-100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MAT-100
TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 2列 4.95mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121袋(5個)3日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.95mmジェンダー = オスシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート幅 = 18.42mm深さ = 21.59mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKポジティブロックモータマウントハウジング. ソケットコンタクト用のプラグ型ハウジングやピンコンタクト用のレセプタクル型ハウジングとして利用可能な業務用MATE-N-LOKポジティブロックモータ取り付けハウジングです。この業務用MATE-N-LOKモータ取り付け電線対電線2列コネクタハウジングは、UL94V-2の自然色のナイロン製で、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全に極性化されています。また、ポジティブロック機能により、振動や衝撃が激しい環境でもコネクタ同士が確実に固定されます。ソケットコンタクトについては、代表品番< 720-2133') 720-2133/を参照し、ピンコンタクトについては、代表品番< 302-0524') 302-0524/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219税込¥2411個当日出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 45.81mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100SRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ AMP CTシリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(10個)3日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP CT定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 640385-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)3.96極数8シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V定格電流(A)7行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841個6日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成8PRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数8
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318119-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(5個)6日以内出荷長さ(mm)11.4幅(mm)15.78ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139税込¥1531個当日出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 281839-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷極数 = 8。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU HE13/HE14。併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ。接続方向 = ストレート。長さ = 10.16mm。幅 = 7.62mm。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET。圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:6.35mm 1列 640582-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179税込¥1971個欠品中幅(mm)14.73ピッチ(mm)6.35極数8シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 104257-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)20.26ピッチ(mm)2.54極数8シリーズAMPMODU MTE材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターライン1列コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity ディップスイッチ, ピアノ, 8P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951個7日以内出荷アクチュエータの種類ピアノ接点構成8PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力500V ac動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数8
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,898税込¥5,3881セット(20個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成8PRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数8
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(40個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成8PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数8
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3mm 2列 794617-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)13幅(mm)11.7ピッチ(mm)3極数8シリーズMicro MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 179228-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)18幅(mm)4.6ピッチ(mm)2極数8シリーズAMP CT材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 926209-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)10.62幅(mm)6.8ピッチ(mm)2.54極数8シリーズAMPMODU材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート