カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- 浅野木工所(58)
- 立売堀製作所(33)
- BODIS (ボディス)(32)
- P・O・Pプロダクツ(19)
- コマドリル(16)
- TRUSCO(12)
- ホンダ(10)
- ホウネンミヤワキ(9)
- Eutech(ユーテック)(8)
- 日本紐釦貿易(8)
- フジキン(6)
- 東京オートマック(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- ブロッカース・ホイヤー社(5)
- 大五郎(5)
- 近與(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- ライズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「teu」の検索結果
特価

TE Connectivity コネクタハウジング メス 96極 3列 2.54mm Eurocardシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様製品の設計上並びに輸送上の理由から、キープラグ(品番 : 718-8368 718-8368 )はストリップから分離できます。. TE Connectivityユーロカードアクセサリ. TE Connectivity DIN41612ユーロカードコネクタのアクセサリ製品です。 品番 : 720-0705 720-0705 は、タイプC及びタイプRユーロカード64及び96極レセプタクルコネクタで使用するためのダストカバー 品番 : 720-0730 720-0730 は、タイプC及びタイプRユーロカード64及び96極プラグレセプタクルコネクタで使用するためのダストカバー 品番 : 864-3781 864-3781 は、厚さ2.36 mmの基板に取り付けられるタイプCの48及び96極3列ユーロカードコネクタで使用するための標準サイズのシュラウド 品番 : 745-5656 745-5656 は、厚さ3.18 mmの基板に取り付けられるタイプCの48及び96極3列ユーロカードコネクタで使用するための標準サイズのシュラウド 品番 : 864-3627 864-3627 は、タイプCユーロカードコネクタで使用するためのケーブルフードキットです。 キットには、カバー、ガイドピン、未使用の出口用カバー及びストレインリリーフクランプを同梱 品番 : 718-8315 718-8315 は、タイプFユーロカードコネクタで使用するためのケーブルフードキットです。 キットには、カバー、ガイドピン、未使用の出口用カバー及びストレインリリーフクランプを同梱 品番 : 745-5741 745-5741 は、2個のガイドピン、ねじ付きの2個のキープラグを含むキーイングキット 品番 : 680-2483 680-2483 は、タイプB、タイプC、タイプFユーロカードレセプタクルコネクタで使用するための単一キーイングプラグ 品番 : 718-8368 718-8368 は、タイプB、タイプC、タイプFユーロカードレセプタクルコネクタで使用するためのキーイングプラグストリップです。 2個のキーイングプラグは、ストリップに成形されます。長さ(mm)94.99幅(mm)11.1取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズEurocard深さ(mm)11.43材質(ハウジング)PET行数3コンタクト数96RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート