カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- オーム電機(12)
- TRUSCO(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- ALBA(アルバ)(3)
- オフィス・ラボ(3)
- TRIENS(3)
- omron(オムロン)(2)
- 十川産業(2)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- FPC(2)
- KSフィルター(2)
- リガルジョイント(2)
- FIT-ONE(2)
- オーエッチ工業(1)
- GREAT TOOL(1)
- シャープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity パネル取り付け固定抵抗器,25W,1kΩ,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥44,980税込¥49,4781箱(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩ 定格電力 = 25W シリーズ = THS25 パッケージ/ケース = アルミハウジング 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 終端スタイル = はんだラグ 最小温度係数 = -30ppm/℃最大温度係数 = +30ppm/℃25 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS25シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.5高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
THS253R3J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応