カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(4)
- ニチフ(9)
- 日立オートパーツ&サービス(2)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tmedn280809-fa」の検索結果

TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = Ultra-Fast .110絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 2.79 x 0.51mm長さ = 0.735インチコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110/125シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計された、FASTON 110/125シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、UL94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン・ターミナル 110シリーズ リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷