仕様●トグルのスタイル:バトン●スイッチのタイプ:パワー トグル●シーリング方法:ゴム製 O リング材質スイッチ端子のめっき材料:銀合金極数2定格電流(A)(端子)20動作特性On-On構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10材質(ベース)端子:黄銅ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)IP等級IP67動作電圧(V)30DC/250AC、125ACアクチュエータ長さ(mm)17.48ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネル向き垂直