カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- 重松製作所(8)
- TOTO(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- タカチ電機工業(5)
- ナカバヤシ(14)
- オチアイ(13)
- ホンダ(7)
- KITACO(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- カラークリエーション(3)
- 渡辺電機工業(3)
- DEGSON(3)
- KTC(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- FPC(2)
- NTB(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tw11」の検索結果
特価

TE Connectivity 巻線ポテンショメータ, 100Ω, 1W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = TW長さ = 42.5mm奥行き = 22.6mm温度係数 = ±100ppm/℃23 mm TWシリーズポテンショメータ. TE ConnectivityのTWシリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを幅広く揃えています。抵抗値は10 Ω → 25 KΩ、電力定格1 W、許容値10 %です。 回転寿命1万回という耐久性の高いこのポテンショメータ製品は、産業用制御などの高電力用途に適しています。. 特長. 巻線型エレメント プレーンシャフト: 6.35 mm径 10Ω → 25 KΩの幅広い抵抗値 1回転の許容値10 % 電力定格: 1 W シャフトトルク: 3.5 → 100 mNm はんだ付けアイレット終端 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応