カテゴリ
- 電気材料(21)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- RS PRO(32)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- TRACO POWER(5)
- NEC三菱(1)
- ニッタ(1)
- PULS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「ul1n1/2」の検索結果
特価

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 15kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 25.4mm シュリンク径 = 12.7mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, 収縮後 19mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 38mm シュリンク径 = 19mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mm シュリンク径 = 6.4mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 3.2mm シュリンク径 = 1.6mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 1.6mm シュリンク径 = 0.8mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = CRNAMS-DTL-23053 / 6クラス1. ULファイルE35586、CSA - LR31929. CRN熱収縮チュービング2:1. セミリジッド、難燃性、黒色のポリオレフィン熱収縮チュービング はんだや圧着によるジョイント部分などのストレインリリーフ又は耐摩耗性が必要となる機器に最適 優れた物理的、電気的性能 化学薬品や溶剤への優れた耐性 長さ1.2 m 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥689税込¥7581個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = CRNAMS-DTL-23053 / 6クラス1. ULファイルE35586、CSA - LR31929. CRN熱収縮チュービング2:1. セミリジッド、難燃性、黒色のポリオレフィン熱収縮チュービング はんだや圧着によるジョイント部分などのストレインリリーフ又は耐摩耗性が必要となる機器に最適 優れた物理的、電気的性能 化学薬品や溶剤への優れた耐性 長さ1.2 m 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 2.4mm シュリンク径 = 1.2mm 色 = クリア スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 9.5mm シュリンク径 = 4.8mm 色 = クリア スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 2.4mm シュリンク径 = 1.2mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 4.8mm シュリンク径 = 2.4mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 4.8mm シュリンク径 = 2.4mm 色 = クリア スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート 基準適合 = CSA、UL準拠 CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)RoHS指令(10物質対応)対応