絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
インターフェース
- USB2.0(2)
色
ホワイト(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
プラグ
- ニッケルメッキ(1)
ニッケルメッキ
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(1)
- エレコム(113)
- RS PRO(261)
- 変換名人(85)
- StarTech.com(278)
- DIGILENT(4)
- ROLINE(10)
- ZATTA(6)
- オーム電機(14)
- BUFFALO(バッファロー)(98)
- ATEN(105)
- brother(ブラザー)(39)
- Canon(63)
- EPSON(49)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(43)
- MICROCHIP(275)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(91)
- サンワサプライ(79)
- メディアカバーマーケット(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応

USBケーブル USB A → USB B
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷TE Connectivity 1487596-1アセンブリタイプ:USB 4 ポジションプラグ、タイプ A- タイプ B、USB タイプ:標準、コネクタタイプ(エンド B ):プラグ、USB コネクタ数:2、構成:ダブルエンド、極数:4、イコライズド:いいえ、色:黒、ワイヤサイズ:24 AWG、28 AWG仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:185-9278インターフェースUSBアズワン品番65-7457-46
USBケーブル, USB A → USB B
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷コネクタ: オスUSB A - オスUSB B。プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要。シールド強化。ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能。極性化されているため正確に配置できるシングル4ポジションコネクタ。シリアル、パラレル、キーボード、マウス及びゲームの各ポートを統合。非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応。Windowsオペレーティングシステムに対応、高品質の素材、金めっきコネクタ及びニッケルめっきシェル、USBタイプ2.0、色:白、USB AとUSB Bポートをデバイスの接続に使用用途USBケーブルは、コンピュータと周辺機器の接続に使用する一般的なコンポーネントです。プリンタ装置、サーバー、スキャナ、ハードドライブ、TV、ビデオ、マイク、マウス、キーボード、ホームエンターテイメント、外付けハードディスク、カメラ。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。色白長さ(m)2ケーブル長(m)2コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス)プラグニッケルメッキUSBタイプUSB 2.0コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
TE Connectivity USBケーブル, USB A → USB B, 1487588-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,7801箱(100個)7日以内出荷色【外被】白長さ(m)1.5ケーブルUSBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2USB BUSB規格USB 2.0
TE Connectivity USBケーブル, USB A → USB B, 1487596-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷色【外被】黒長さ(m)2ケーブルUSBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオスコネクタ1USB Aコネクタ2USB BUSB規格USB 2.0
TE Connectivity USB ケーブルアセンブリ 1487588-2 1.5m USB 2.0 オスUSB A to オスUSB B
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 1.5mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = オスUSB Aコネクタ B = オスUSB Bシース色 = 白UL認定. TE Connectivity USBレセプタクル及びケーブルアセンブリ. TE Connectivity USB 2.0 タイプA-Bケーブルアセンブリ製品です。. 特長と利点. ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 極性化されているため正確に配置できるシングル4ポジションコネクタ シリアル、パラレル、キーボード、マウス及びゲームの各ポートを統合 非同期およびアイソクロナスデータ転送方式に対応 Windowsオペレーティングシステムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1セット 144個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥75,980税込¥83,5781セット(144個)7日以内出荷。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ。TE Connectivity の Mini USB B コネクタシリーズ。これらの小型 USB B コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、USB B コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応。ラップトップ / デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。仕様●入数:1トレイ(144個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8228アズワン品番65-7664-27
TE Connectivity USBコネクタ B, メス スルーホール実装 292304-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷オス/メス メス。USBタイプ B。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. TE Connectivity Mini USB コネクタシリーズ。これらの小型 USB コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、 USB コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。. 外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応. ラップトップ デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 2108877-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷定格電圧30.0 V材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングルUSB規格2
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 1734517-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961個7日以内出荷ポート数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ストレート
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 1734035-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279税込¥3071個7日以内出荷材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングルUSB規格2
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 5788336-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151個7日以内出荷ポート数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ストレート
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 5787617-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥69,980税込¥76,9781箱(88個)7日以内出荷ポート数2定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングルUSB規格2
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 5787834-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷ポート数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ストレートUSB規格2
USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1箱 88個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥84,980税込¥93,4781箱(88個)7日以内出荷TE Connectivity USBコネクタ。TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。特長と利点:。USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20。用途:。マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8250アズワン品番65-7638-99
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 基板実装、スルーホール 292304-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷ポート数1定格電圧30.0 V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングルUSB規格2
TE Connectivity USBコネクタ (タイプB), メス, ポート数:1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 1TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. タイプBシリーズ基板実装USBコネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。 これらの基板実装USBコネクタは、正確な向きを設定できるように極性化されており、プラグアンドプレイ機能を備え、ホットプラグ可能です。 このシリーズの基板実装USBコネクタは、表面及びスルーホール取り付け、ライトアングル、垂直取り付け方式、標準及びMiniサイズに対応しています。 詳細については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷。基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4902アズワン品番65-7775-26
TE Connectivity USBコネクタ Mini B タイプ, メス 表面実装 1734035-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(150個)7日以内出荷定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングルUSB規格2
USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-20.0℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:186-5004アズワン品番65-7713-28
USBコネクタ Micro B タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279,800税込¥307,7801セット(1000個)7日以内出荷信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795アズワン品番65-7587-38
USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1セット 150個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥36,980税込¥40,6781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(150個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4807アズワン品番65-7713-88
TE Connectivity USBコネクタ Mini B タイプ, メス スルーホール実装 1734753-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781セット(150個)7日以内出荷定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプMini B結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレートUSB規格2
TE Connectivity Micro USBコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥469税込¥5161個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1 A, 1.8 A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Bコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃TE Connectivity Micro-USBレセプタクルコネクタ. Micro USB SMTレセプタクルシリーズはコスト削減設計を採用し、高速データ機能と充電機能を1つのコネクタに統合しています。このUSB 2.0 micro USBレセプタクルコネクタは、USBファミリの中で最小のコネクタで、設計の自由度と柔軟性が高くなっています。このmicro USBコネクタは、堅牢性、耐久性、信頼性が高くなるよう最適化された設計で、数千回挿入しても安定な接続を確保します。. 特長と利点. 電力とデータ転送を1つのコネクタに統合することでコストを削減 小型サイズのため柔軟な設計が可能 接続を安定にする堅牢で耐久性の高い設計. 製品用途の情報. micro USBレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途は、携帯電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、GPSユニット、リーダー、家庭用電子機器、タブレット、デジタルカメラ / ビデオカメラなどです。RoHS指令(10物質対応)対応