カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- 富士電機(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- スーパーツール(1)
- テンパール工業(1)
- nexperia(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299~税込¥329~1袋(10個)ほか7日以内出荷ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数4オス・メスオスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299~税込¥329~1袋(10個)ほか7日以内出荷ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数6オス・メスオスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)34.8取付方式パネルマウントピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK深さ(mm)11.6材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数16オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
TE Connectivity 端子 バリューロック メス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169~税込¥186~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ バリューロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか7日以内出荷シリーズVAL-U-LOK
TE Connectivity 端子 バリューロック オス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159~税込¥175~1袋(25個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 1列レセプタクルハウジング. VAL-U-LOK 1列レセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0等級ナイロン製です。 これらの1列レセプタクルハウジングは、4.20 mmのセンターライン及びキーによるかん合配列を備えています。 このレセプタクル式ハウジングはデュアルビームソケットコンタクトと併用します。長さ(mm)18ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK深さ(mm)19.8材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ