カテゴリ
- 制御機器(31)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(2)
- ABB(13)
- AMPHENOL(17)
- CYBERTEK(サイバーテック)(22)
- EVUC(エバック)(33)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- MAZDA(マツダ)(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- Vodaview(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- アシックス(23)
- コンサス(11)
- スバル(16)
- ホンダ(251)
- ミドリ安全(17)
- ヨネックス(YONEX)(10)
- 三菱マテリアル(7)
- 京セラ(8)
- ブランドをもっと見る
「vuc」の検索結果
特価
関連キーワード

オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 16POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571個当日出荷仕様製品群:- 種別:プラグ ポジション数:16 適合製品:AMP オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-80
TE Connectivity ターミネータスリーブ CWTシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,898税込¥8,6881箱(50個)8日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 21POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個11日以内出荷仕様製品群:MCP シリーズ 種別:プラグ ポジション数:21 適合製品:AMP MCP シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:28VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-06
オートモーティブ CONN プラグ 23POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個13日以内出荷仕様製品群:AMPSEAL シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート ヘッダ コンタクト数:23 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 IP定格:- 定格電圧:250VAC 定格電流:17A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-75
オートモーティブ CONN R/A プラグ 6POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959税込¥1,0551個13日以内出荷仕様製品群:Multilock シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-62
オートモーティブ CONN R/A プラグ 4POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個13日以内出荷仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-47
オートモーティブ CONN R/A プラグ 40POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷仕様製品群:TH 025 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:40 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:SPS(Syndiotactic Polystyrene,シンジオタクチックポリスチレン)本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-50
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 7POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:7 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:IP54K 定格電圧:24VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-95
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 15POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥909税込¥1,0001個13日以内出荷仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-87
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 8POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889~税込¥978~1個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 21POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個13日以内出荷仕様製品群:MCP シリーズ 種別:プラグ ポジション数:21 適合製品:AMP MCP シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:28VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-01
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 10POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 3POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷仕様製品群:Econoseal J-070 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:AMP Econoseal J-070 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-70
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 4POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥709税込¥7801個13日以内出荷仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:AMP MQS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-16
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 40POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351個13日以内出荷仕様製品群:TH 025 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:40 適合製品:AMP TH 025 シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-64
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 2POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥659~税込¥725~1個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個13日以内出荷仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-04
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 62POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,898税込¥6,4881個13日以内出荷仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:プラグ ポジション数:62 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-69
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 12POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929~税込¥1,022~1個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 6POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 4POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331個13日以内出荷
オートモーティブ CONN R/A プラグ 24POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 15POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729~税込¥802~1個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 21POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥649~税込¥714~1個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 31POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:31 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:36VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-42
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959税込¥1,0551個13日以内出荷仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 2POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498~税込¥4,948~1個13日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 11POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷仕様製品群:Mark II シリーズ 種別:プラグ ポジション数:11 適合製品:AMP Mark II シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-73
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 20POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571個13日以内出荷仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:24VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-99
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 12POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個13日以内出荷
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら