カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- ウエ・ルコ(29)
- ウェルコムデザイン(22)
- トヨタ(8)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- ファースト(2)
- デンソーウェーブ(2)
- Anker(アンカー)(2)
- cotta(2)
- P・O・Pトレーディング(2)
- honeywell(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 帝金(1)
- アクリサンデー(1)
- ラムマウント(1)
- キシマ(1)
- AMPHENOL(1)
- ポッシュリビング(1)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「welco」の検索結果
特価

TE Connectivity 端子 ELCON Drawerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 オス ELCON Drawerシリーズ 圧着 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷。モジュール性の向上により、設計トレンドの進化がサポートされます 使用可能な構成には、2x2 から 2x5、および 1x5 構成があります 各モジュールで、5 つのうちのいずれか 1 つ 非常に高い電力(サイズ #0 )から信号コンタクト(サイズ #22 )まで、さまざまなコンタクトタイプを使用可能 コスト効果の高い設計により、時間とコストを節約できます 新しいサイズ #0 及びサイズ #4 のタッチプルーフピンコンタクト設計 新しい工具で時間とコストを無駄にする必要がなく、新しい部品のリードタイムも不要です 既存の工具及びコンタクトを使用できる Ability で、使用が簡単です 市場全体に広く導入されているアプリケーションツールの既存のインフラストラクチャを活用します 互換性:既存の連絡先やよく使用される連絡先と使用します 用途 データセンター 産業用 エナジー 医療用仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:ELCON Drawer●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●シリーズ番号:701-12-02107.●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7972アズワン品番65-7731-90
コネクタ端子 圧着端子 オス ELCON Drawerシリーズ 圧着 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥86,980税込¥95,6781袋(500個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対電線コネクタ●シリーズ:ELCON Drawer●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●シリーズ番号:701-12-02107.●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7861アズワン品番65-7644-47
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ELCON Drawerシリーズ 圧着 6648318-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥649税込¥7141個7日以内出荷シリーズELCON Drawer適合電線(mm2)【最小】2材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ELCONドロワコネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG