カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • イトーキ(4)
  • 松吉医科器械(4)
  • マリンテック(4)
  • オリエンタルモーター(2)
  • コクヨ(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • 未来工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wgf」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.3mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ, 14AWG to 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ, 14AWG to 12AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2最小ワイヤサイズAWG = 14AWG最大ワイヤサイズAWG = 12AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 緑コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDGファストン250レセプタクル電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250レセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するように設計されています。 これらのPIDGレセプタクル端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルで構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGレセプタクル端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGレセプタクル端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGレセプタクル端子は、さまざまなワイヤサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    黄 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●シリーズ:FlexLite●コード番号:208-5586アズワン品番65-7471-96
  • 青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リストアズワン品番65-7420-81
  • 黒 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    黒 100m 22 AWG FlexLite シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    UL1385。FlexLite ULワイヤ。産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドル
    仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リスト●コード番号:208-5520アズワン品番65-7471-70
  • TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    厚さ(mm)【断熱壁】0.165色【外被】青長さ(m)100シリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG23素線径(mm)0.127導体構成(本/mm)19/0.127断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅ケーブルタイプ過酷な環境最大動作温度(℃)200
  • TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    色【外被】白長さ(m)100規格UL リストシリーズFlexLite定格電圧600 Vmm絶縁体ETFE機能難燃性、低煙密度、自消性AWG23素線径(mm)0.13シールド非シールド導体構成(本/mm)19/0.13断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ, 22AWG to 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ, 22AWG to 18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 5.21 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG Faston 205レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 205クイック切断レセプタクル電線圧着端子は、5.21 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの、精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。. 青、1.25 → 2.00 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .187 シリーズ, 16AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .187 シリーズ, 16AWG to 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = PIDG FASTON .187絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDGファストン187レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 187クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、5.0 x 0.80 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 これらのPIDGファストン197クイック切断レセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン197クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.24 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 2。ピッチ = 5.08mm。シリーズ = Buchanan。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V ac。色 = 緑。材質 = ナイロン。UL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングルスタッキング端子台プラグコネクタ. 保持ラッチ、極性付きキースロット、及びインターロック機能を備えているTERMI-BLOK 5.08 mm垂直基板ライトアングルサイドスタッカブル端子台プラグコネクタです。これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 代表品番 ; 710-0110 710-0110 のヘッダとかん合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 4。ピッチ = 5.08mm。シリーズ = Buchanan。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V ac。色 = 緑。材質 = ナイロン。UL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングルスタッキング端子台プラグコネクタ. 保持ラッチ、極性付きキースロット、及びインターロック機能を備えているTERMI-BLOK 5.08 mm垂直基板ライトアングルサイドスタッカブル端子台プラグコネクタです。これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 代表品番 ; 710-0110 710-0110 のヘッダとかん合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応