カテゴリ
- 制御機器(9)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- RS PRO(76)
- KEMET(55)
- VISHAY(26)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- MURATA(村田製作所)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
- ニチコン(5)
- SCHURTER(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- ケルヒャー(2)
- honeywell(2)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- Lumel(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ロッカースイッチ TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 160773-4 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381袋(100個)7日以内出荷タイプ = レセプタクル。シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 22.9mm。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 2-520184-4 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349,800税込¥384,7801袋(8000個)7日以内出荷タイプ = レセプタクル。シリーズ = Ultra-Fast .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン66。全長 = 0.855インチ。TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。. 特長. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 6-160432-3 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 鋼。表面処理:コンタクト = ニッケル。全長 = 19mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 170032-2 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.27mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 19.2mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷
スペードコネクタ 1袋 12000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169,800税込¥186,7801袋(12000個)7日以内出荷。TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3592アズワン品番65-7772-05
スペードコネクタ 1袋 6000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159,800税込¥175,7801袋(6000個)7日以内出荷TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:2.27mm2●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3129アズワン品番65-7769-30
スペードコネクタ 1箱 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(500個)7日以内出荷TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTON .250●コード番号:163-9847アズワン品番65-7666-44
スペードコネクタ 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体スト仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:680-2925アズワン品番65-7786-49
スペードコネクタ 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥67,980税込¥74,7781袋(500個)7日以内出荷。TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●絶縁体:ナイロン●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3666アズワン品番65-7764-31
スペードコネクタ 1袋 9000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189,800税込¥208,7801袋(9000個)7日以内出荷TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ250クイックコネクトタブ圧着端子。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 250タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3688アズワン品番65-7659-56
スペードコネクタ 1袋 5000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189,800税込¥208,7801袋(5000個)7日以内出荷TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3604アズワン品番65-7761-85適合電線範囲 AWG(#)20~17
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷