カテゴリ
- 機構部品(38)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(18)
- BIG DAISHOWA(21)
- IKO(日本トムソン)(26)
- KANA(片山チエン)(765)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- TAKEGAWA(武川)(34)
- THK(23)
- TRUSCO(38)
- エスコ(61)
- コンドーテック(32)
- ミヤコ(37)
- 三木プーリ(27)
- 三桂製作所(50)
- 協育歯車(34)
- 大阪魂(109)
- 日研工作所(25)
- 椿本チエイン(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「φ48」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
ポストコーン スタンダードタイプPCT
NOK¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から7日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離付属品埋設用脚(FP1012A0):外径Φ48、高さ50色オレンジ設置方式着脱1本脚(可変式1本脚)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280