カテゴリ
- 機構部品(87)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(19)
- KANA(片山チエン)(493)
- 大阪魂(91)
- エスコ(70)
- SMC(61)
- Kenko(ケンコートキナー)(43)
- 三菱マテリアル(35)
- NSK(日本精工)(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(34)
- アズワン(28)
- ノーブランド(28)
- EBM(江部松商事)(28)
- cotta(28)
- 鹿島化学金属(UKB)(27)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- IKO(日本トムソン)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- オンダ製作所(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「φ58」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシール VC VC40586
NOK¥419税込¥4611個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)58部品番号AG2367-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)6
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール TC TC588012
NOK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3154-A6軸径d(Φmm)58幅b(mm)12
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール TC TC40588
NOK¥859税込¥9451個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)58部品番号AE2369-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール VR VR55A
NOK¥679税込¥7471個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1224-A0寸法d2(Φmm)58寸法d3(Φmm)70適合軸径d1(Φmm)55使用可能軸径(mm)53~58
オイルシール SB SB38588
NOK¥599税込¥6591個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)58部品番号AB2239-E2軸径d(Φmm)38幅b(mm)8