カテゴリ

  • 機構部品(311)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(218)
  • RS PRO(3,544)
  • SMC(1,632)
  • エスコ(1,358)
  • PISCO(ピスコ)(1,046)
  • 三ツ星ベルト(794)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(752)
  • Optibelt(613)
  • ゴールドメダル(582)
  • TRUSCO(505)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(491)
  • サカエ(464)
  • 三木プーリ(455)
  • ミニター(351)
  • ユーエイキャスター(348)
  • アズワン(323)
  • ハンマーキャスター(267)
  • ノーブランド(255)
  • 堀内機械(230)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム 10」の検索結果

311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から11日以内出荷
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン DKB型 NOKパッキン DKB型NOK(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ゴム 筒状特集