カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NOK
- スズキ(13)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- デンゲン(1)
- タカトテクニカ(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「09280-11006」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201