カテゴリ
- 機構部品(50)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(215)
- NACHI(不二越)(194)
- NSK(日本精工)(124)
- EBM(江部松商事)(81)
- エスコ(50)
- TKG(50)
- コイズミ照明(43)
- イマオコーポレーション(41)
- ケナメタル(35)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- タンガロイ(29)
- ミヤナガ(28)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(26)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- カンダ[厨房用品](22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- UK(三宝)(20)
- アズワン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「160φ」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR