カテゴリ
- 機構部品(43)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(5)
- NACHI(不二越)(196)
- NTN(エヌティーエヌ)(180)
- NSK(日本精工)(110)
- EBM(江部松商事)(62)
- TKG(55)
- ミヤナガ(35)
- エスコ(33)
- SKF(日本エスケイエフ)(27)
- ODELIC(オーデリック)(27)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(26)
- ユニカ(22)
- 三商(22)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- UK(三宝)(18)
- マキタ(17)
- タカノクリエイト(17)
- 和田助製作所(16)
- エクト(15)
- ブランドをもっと見る
「170φ」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ