カテゴリ
- 機構部品(34)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(3)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(234)
- Panasonic(パナソニック)(205)
- 三菱電機(103)
- バクマ工業(50)
- TKG(40)
- フカガワ(39)
- EBM(江部松商事)(30)
- クリモト(栗本鉄工所)(27)
- イノック(19)
- セキスイ(19)
- ユニックス[建築金物](18)
- 水本機械製作所(14)
- アズワン(13)
- エスコ(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 岡崎精工(13)
- TRUSCO(13)
- イシグロ(13)
- ブランドをもっと見る
「175φ」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR