カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ニッセイ(10)
- スバル(9)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- SIEMENS(7)
- SCHMALZ(シュマルツ)(7)
- SMC(4)
- エスコ(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東洋技研(2)
- OREC(オーレック)(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- 旭製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「1ag-40」の検索結果
特価

Oリング 1AG
NOK¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G40-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1AG40N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00203-AJIS呼び旧JIS:G40太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.4内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下