カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(8)
- スバル(6)
- SCHMALZ(シュマルツ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ノダ(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- ブレイン(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ISEKI(1)
- 大阪魂(1)
「1ag45」の検索結果

Oリング 1AG
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-AJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下