カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ケルヒャー(8)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アキツ(1)
- ヤンマー(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 大阪魂(1)
「1ap48」の検索結果

Oリング 1AP
NOK¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48N部品番号NOK:CO00046-AJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48AN部品番号NOK:CO00045-AJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下