カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 大阪魂(1)
「1av55」の検索結果

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N
NOK¥169税込¥1861個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下