カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ANEX(2)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(3)
- FPC(3)
- KTC(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(2)
- VISHAY(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(13)
- ダイキン工業(3)
- ダイヤトレンド(6)
- トレード(46)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
- 協育歯車(6)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1bp-5」の検索結果
特価

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P5-N
NOK¥33税込¥361個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP5N部品番号NOK:CO00002-BJIS呼び旧JIS:P5太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)4.8内径許容差(mm)±0.15バリ寸法(mm)0.12以下