カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(38)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
- ダイヤトレンド(6)
- ケルヒャー(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 協育歯車(4)
- Canon(3)
- KTC(2)
- 日東工業(2)
- 多摩興業(2)
- TOKISTAR(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ターナー色彩(1)
- Texas Instruments(1)
- ブランドをもっと見る
「1bp15」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P15-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP15N部品番号NOK:CO00014-BJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下