カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 協育歯車(10)
- エスコ(7)
- ダイヤトレンド(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 日東工業(3)
- SIEMENS(3)
- 岩田製作所(2)
- ケルヒャー(2)
- ダイキン工業(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- パワーコムジャパン(2)
- KG(2)
- ANEX(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ネグロス電工(1)
- Canon(1)
- ブランドをもっと見る
「1bp20」の検索結果
特価

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下