カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(38)
- ケルヒャー(26)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 協育歯車(8)
- ダイヤトレンド(6)
- TOKISTAR(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- パワーコムジャパン(2)
- ANEX(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- ケンユー(1)
- ダイキン工業(1)
- ネグロス電工(1)
- Canon(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ペンギンワックス(1)
- ホーコス(1)
- ブランドをもっと見る
「1bp30」の検索結果
特価

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N
NOK¥50税込¥551個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下