カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(19)
- MAZDA(マツダ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オーム電機(2)
- ケルヒャー(4)
- コクヨ(1)
- 協育歯車(2)
- 大阪魂(1)
- 岩田製作所(1)
「1bp38」の検索結果
特価

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P38-N
NOK¥83税込¥911個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP38N部品番号NOK:CO00037-BJIS呼び旧JIS:P38太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)37.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下