カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(2)
- 協育歯車(2)
- 岩田製作所(1)
- 日東工業(1)
- 三菱電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ハートフルジャパン(1)
- PENTAX(1)
- 大阪魂(1)
「1bp44」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-N
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP44N部品番号NOK:CO00042-BJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下