カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ケルヒャー(4)
- 協育歯車(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- BALLUFF(1)
- 大阪魂(1)
「1bp70」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P70-N
NOK¥219税込¥2411個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP70N部品番号NOK:CO00060-BJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下